Ultraschallsensoren

Ultraschallsensoren können unterschiedliche Objekte zuverlässig erfassen und stellen eine hervorragende Alternative zu Lichtschranken und Lichttastern dar. Warum das so ist und wie ein Ultraschallsensor allgemein funktioniert, erfahren Sie hier.

Konfigurierbar
Ultraschall-Füllstandstransmitter, Messbereich max: Flüssigkeiten 8 m/Schüttgut 3,5 m, Anzeige: ohne oder mit Hüllkurvendarstellung vor Ort, Ausgang: 4-20 mA, 2-Leiter Prozessdruckbereich: 0,7...3 bar, Prozesstemperaturbereich: -40...60 °C, Schutzart: IP66/IP68
Artikelnummer: 500006
ab 555,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Wählen Sie aus zahlreichen Optionen und konfigurieren Sie sich das Produkt, das am besten zu Ihrer Applikation passt!
M30 Ultraschallsensor, 1 x Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP, Reichweite: 350...3.400 mm, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 100404
-15 % UVP: 199,40
169,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M30 Ultraschallsensor, 1 x Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP, Reichweite: 200...1.300 mm, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 100403
-15 % UVP: 184,80
157,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M30 Ultraschallsensor, 1 x Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP, Reichweite: 600...6.000 mm, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 100405
-15 % UVP: 219,50
186,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M30 Ultraschallsensor, 1 x Analogausgang: 4-20 mA/0-10 V, Reichweite: 200...1.300 mm, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 100413
-15 % UVP: 334,90
284,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M30 Ultraschallsensor, 1 x Analogausgang: 4-20 mA/0-10 V, Reichweite: 350...3.400 mm, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 100414
-15 % UVP: 357,30
303,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M30 Ultraschallsensor, 1 x Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP, Reichweite: 65...350 mm, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 100402
-15 % UVP: 184,80
157,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Ultraschallsensor quaderförmig, 1 x Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP, Reichweite: 20...150 mm, Schutzart: IP67, M8-Steckverbindung
Artikelnummer: 100430
-15 % UVP: 183,70
156,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 17 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Ultraschallsensor quaderförmig, Schaltausgang: Push-Pull, DC, Reichweite: 350...3.400 mm, IO-Link 1.1, Smart Sensor Profile, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 105495
-15 % UVP: 180,30
153,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M30 Ultraschallsensor, 2 x Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP, Reichweite: 350...3.400 mm, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 100409
-15 % UVP: 278,90
237,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M30 Ultraschallsensor, 2 x Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP, Reichweite: 200...1.300 mm, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 100408
-15 % UVP: 256,50
218,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M30 Ultraschallsensor, 2 x Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP, Reichweite: 65...350 mm, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 100407
-15 % UVP: 256,50
218,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M30 Ultraschallsensor, 1 x Analogausgang: 4-20 mA/0-10 V, Reichweite: 65...350 mm, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 100412
-15 % UVP: 334,90
284,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 5 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Ultraschallsensor quaderförmig, 1 x Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP, Reichweite: 50...240 mm, Schutzart: IP67, M8-Steckverbindung
Artikelnummer: 100431
-15 % UVP: 183,70
156,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M18 Ultraschallsensor, 1 x Analogausgang 4-20 mA, Elektrische Ausführung DC, Reichweite: 120...1.000 mm, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 100426
-15 % UVP: 234,10
199,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M30 Ultraschallsensor, 1 x Öffner/Schließer programmierbar, DC Push-Pull, IO-Link, Smart Sensor Profile, Reichweite: 350...3.400 mm, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 105474
-15 % UVP: 199,40
169,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Ultraschallsensor quaderförmig, Analogausgang: 0-10 V (steigend/fallend einstellbar), Reichweite: 20...150 mm, Schutzart: IP67, M8-Steckverbindung (4-polig)
Artikelnummer: 103407
-15 % UVP: 219,50
186,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M18 Ultraschallsensor, 1 x Analogausgang 4-20 mA, Elektrische Ausführung DC, Reichweite: 30...250 mm, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 100424
-15 % UVP: 234,10
199,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M30 Ultraschallsensor, 2 x Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP, Reichweite: 600...6.000 mm, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 100410
-15 % UVP: 301,30
256,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M18 Ultraschallsensor, 1 x Analogausgang 0-10 V, Elektrische Ausführung DC, Reichweite: 120...1.000 mm, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 102007
-15 % UVP: 234,10
199,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M18 Ultraschallsensor, Push-Pull, DC, Reichweite: 20...150 mm, IO-Link 1.1, Smart Sensor Profile, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 105490
-15 % UVP: 183,70
156,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M30 Ultraschallsensor, Analogausgang 4-20 mA / Spannung: 0-10 V, 1 x Öffner/Schließer programmierbar, Reichweite: 65...600 mm, Schutzart: IP67, Anschluss: M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 111316
-15 % UVP: 406,60
345,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Ultraschallsensor quaderförmig, 1 x Schaltausgang PNP + 1 x Analogausgang 4-20 mA, Reichweite: 40...300 mm, Schutzart: IP67, Betriebsspannung: 10-30 V DC, Umgebungstemperatur: -20...70 °C, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 103334
-12 % UVP: 220,90
194,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 2 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Ultraschallsensor quaderförmig, PNP, 1 x Schaltausgang PNP + 1 x Analogausgang 4-20 mA, Reichweite: 60...800 mm, Schutzart: IP67, Betriebsspannung: 10-30 V DC, Umgebungstemperatur: -20...70 °C, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 103336
-12 % UVP: 220,90
194,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Ultraschallsensor quaderförmig, PNP, 1 x Schaltausgang PNP + 1 x Analogausgang 0-10 V, Reichweite: 60...800 mm, Schutzart: IP67, Betriebsspannung: 10-30 V DC, Umgebungstemperatur: -20...70 °C, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 103337
-12 % UVP: 220,90
194,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute

Ultraschallsensoren: Funktion

Ultraschallsensoren zählen zu den Alleskönnern in der Kategorie der Positionssensoren, da sie sowohl pulverförmige, flüssige als auch feste Medien mittels Ultraschall erfassen.

Als Ultraschall wird der Schall bezeichnet, der für den Menschen nicht wahrnehmbar ist, da dieser oberhalb der menschlichen Hörfrequenz liegt. Bei Ultraschallsensoren erfolgt die Positionserfassung durch die Ultraschallwellen, die vom zu erfassenden Objekt reflektiert werden. Die Laufzeit des Schallimpulses ist hierbei proportional zur Entfernung. Unabhängig von vielen Objekteigenschaften können Ultraschallsensoren zuverlässig Objekte erfassen sowie Füllstände messen. Selbst über größere Distanzen hinweg, detektieren die Sensoren Gitterkörbe und ebene transparente Glasscheiben.

Ultraschallsensoren werden immer dann eingesetzt, wenn Lichtschranken / Lichttaster an ihre Grenzen stoßen.

Für welche Anwendungsgebiete werden Ultraschallsensoren eingesetzt?

Die Einsatzmöglichkeiten von Ultraschallsensoren sind vielfältig, wie zum Beispiel:

  • Positionieren und Erkennen von Produkten
  • Anwesenheitserfassung von Objekten und Personen
  • Entfernungsmessung
  • Schlaufenregelung
  • Füllstandsmessung

Ultraschallsensoren online kaufen bei Automation24 – in 24 h geliefert

Automation24 bietet Ihnen unter den Sensoriksystemen zahlreiche Ultraschallsensoren zum Niedrigpreis. Einer der führenden Hersteller auf dem Markt ist microsonic, der sich ausschließlich auf diesen Produktbereich spezialisiert hat.

Auch Automation24 setzt unter anderem auf den Spezialisten der Branche und bietet Ihnen Ultraschallsensoren von microsonic an. Dazu zählen die Baureihen pico+ als Standardversion und Winkelkopfvariante, die mic+ Serie mit Schalt- und Analogausgängen sowie die quaderförmigen lcs+ Sensoren mit hoher Reichweite.

 

All diese Baureihen sind auch mit zukunftsfähiger IO-Link Schnittstelle verfügbar (IO-Link Smart Sensor Profil). Zu den daraus resultierenden Vorteilen zählen ein nahtloser Datenaustausch mit anderen IO-Link fähigen Systemen sowie nicht zuletzt eine leichtere Inbetriebnahme, sowie erweiterte Wartungs- und Diagnosemöglichkeiten. Sie bieten somit die besten Voraussetzungen für Industrie 4.0.

Zudem finden Sie mit der Serie zws die kleinsten quaderförmige Sensoren mit Teach-In-Tasten am Markt.

Zu den weiteren microsonic Produkten im Portfolio zählen die hps+ Ultraschallsensoren mit PTFE Membran und O-Ring sowie die crm+ Sensoren mit widerstandfähiger PEEK-Folie. Beide Serien zeichnen sich durch ihre hohe Chemiebeständigkeit aus und bewähren sich insbesondere im Kontakt mit aggressiven Medien.

Außerdem im Sortiment von Automation24 finden Sie Ultraschall-Füllstandstransmitter des bekannten Herstellers Endress+Hauser. Diese sind in der Baureihe Prosonic ab Lager verfügbar. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, den Ultraschall-Füllstandstransmitter Endress+Hauser Prosonic T FMU30 mittels Konfigurator speziell auf Ihre technischen Anforderungen zu spezifizieren.

Des Weiteren stehen vom Hersteller Datasensing weitere Ultraschallsensoren zu Bestpreisen zur Verfügung.

Darüber hinaus können Sie qualitativ hochwertige Ultraschallsensoren vom Hersteller ifm der Baureihe UGT erwerben. Diese metallenen Sensoren sind besonders robust, platzsparend und leicht per Tastendruck zu bedienen.

Das angebotene Portfolio an Ultraschallsensoren umfasst insgesamt sowohl quaderförmige als auch zylindrische Bauformen mit hoher Schutzart IP67 und Tastweiten bis zu 6 m. Dadurch eignen sich die Sensoren für vielfältige Einsatzgebiete. Die Ausgänge der angebotenen Steckergeräte variieren zwischen programmierbaren Schalt- und Analogausgängen. Einige der Ultraschallsensoren verfügen über IO-Link Schnittstellen. Selektieren Sie jetzt einfach das für Sie passende Gerät.

Bei Automation24 finden Sie eine große Auswahl an Ultraschallsensoren zu sehr günstigen Preisen. Selektieren Sie jetzt den passenden Sensor für Ihre Applikation!